種類アンプ内蔵型接続方式コード引き出しタイプタイプM2取りつけタイプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下検出方式透過形検出対象不透明体検出距離(mm)300コード長さ(m)2ヘッド形状角付属品取りつけ用+ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金、取扱説明書仕様-セット内容投光器・受光器保護構造IEC60529規格 IP67出力NPN出力適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(投光器・受光器)19×12×3.5標準検出物体(mm)Φ1.3以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:3~25、受光器:3以上反射率特性(白黒誤差)-動作モードしゃ光時ON表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色赤特性-出力形式NPN出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h応差(mm)-最小検出物体(mm)Φ1.3不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下