曜日別特売
E3T-SL21M 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン) 39051476

E3T-SL21M 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン) 39051476
E3T-SL21M 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン) 39051476

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)5~30(白画紙50×50)制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形注文コード39051476品番E3T-SL21M 2M
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55
保存時 : -40~+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種別M3取りつけタイプ種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状コード長さ(m)2検出方式限定反射形検出距離(mm)5~30(白画紙50×50)接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(M2×14)、ナット質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力NPN材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下動作モード入光時ON光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h応差(mm)6以下(白画用紙)最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする