曜日別特売
E3T-ST14 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 39051625

 

E3T-ST14 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 39051625
E3T-ST14 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 39051625
E3T-ST14 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 39051625

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット検出方式透過形検出距離(mm)1000注文コード39051625品番E3T-ST14 2M
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。
二次電池製造ラインにも最適。

種類アンプ内蔵型接続方式コード引き出しタイプタイプM2取りつけタイプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下検出方式透過形検出対象不透明体検出距離(mm)1000コード長さ(m)2ヘッド形状付属品取りつけ用+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、取扱説明書仕様感度調整ユニット使用可能セット内容投光器・受光器保護構造IEC60529規格 IP67出力PNP出力適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(投光器・受光器)19.5×7×9.5標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70反射率特性(白黒誤差)-動作モードしゃ光時ON表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色特性-出力形式PNP出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h応差(mm)-最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02088125
2019-10-15
用途: 印刷製版機のパーツとして
ダイヤミック株式会社卸売・小売業

同機種が不良となって交換実施。感度も良好で満足しています。

対象商品 : 02088161
2017-11-29
用途: 生産ラインの新規製作部品として使用
製造業

メーカー在庫無し(来年夏まで手に入らない)状況でしたが
モノタロウさんで在庫があって非常に助かりました。
以前も「モノタロウさんならある」ということが数回あったので
これを機に取引きを始めさせて頂きます。
これからも在庫対応期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする