※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-Wax ETR,30m,0.32mmid,0.25um
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39052318
品番
N9316555
参考基準価格(税別)
¥100,250
販売価格(税込)
¥110,274
販売価格(税別)
¥
100,249
バスケットに入れる
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-47
使用温度
40 to 250
内径(mm)
0.32
膜厚
0.25um