タイプ汎用タイプ
デジタル表示、ダイレクトキー設定
使用周囲温度(℃)(動作時)1~3台連結時/-25~55、4~11台連結時/-25~50、12~16台連結時/-25~45
(保存時)-30~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)(動作時)1~3台連結時/-25~55、4~11台連結時/-25~50、12~16台連結時/-25~45
(保存時)-30~70(ただし、氷結、結露しないこと)
備考都度納期確認種類ファイバアンプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角コード長さ(m)2接続方式省配線コネクタタイプタイマ機能-付属品取扱説明書仕様(相互干渉防止)5台まで/光同期式質量(g)約55(梱包状態)保護構造IEC規格 IP50(保護カバー装着時)出力PNP材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電流(mA)電源電圧24V時/消費電流40以下、電源電圧12V時/80以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時/各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)電源電圧24V時:960以下、電源電圧12V時:960以下使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下、太陽光:20000以下感度調整Up/Downダイレクトキー設定、ワークあり/なしティーチング、オートマチックティーチング動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式連結数16台まで(※連結台数により周囲温度仕様が変わります)入出力1出力光色赤出力形式PNP耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)625光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時/各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h