曜日別特売
E3ZM-R61 2M ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM omron(オムロン) 39053655

 

E3ZM-R61 2M ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM omron(オムロン) 39053655
E3ZM-R61 2M ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM omron(オムロン) 39053655

ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出方式回帰反射形(MSR機能付き)コード長さ(m)2注文コード39053655品番E3ZM-R61 2M
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
欧州Ecolab社の認証取得

周囲温度(℃)
動作時:-25~+55
保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含むヘッド形状コード長さ(m)2検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出対象不透明体接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書質量(g)約90(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力NPN標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h材質(レンズ)メタクリル樹脂検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)(ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ)光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする