※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-1 ,15m,0.53mmid,0.50um
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39054253
品番
N9316049
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
長さ:15M
アズワン品番
61-6435-48
使用温度
-60 to 310/330
内径(mm)
0.53
膜厚
0.50um