N9301358 不活性シリカキャピラリー 内径0.53mm x 5m PerkinElmer(パーキンエルマー) 39054707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不活性シリカキャピラリー 内径0.53mm x 5m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード39054707品番N9301358
参考基準価格(税別)¥35,190販売価格(税込)¥38,708
販売価格(税別)
35,189
仕様長さ:5Mアズワン品番61-6435-95内径(mm)0.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする