曜日別特売

電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個入力種類熱電対制御方式ON/OFF制御消費電力約3VA注文コード39056631品番E5C2-R20K AC200-240 0-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
電源電圧(V)AC200~240適合ソケット/形P2CF-08(別売)、形P3G-08(別売)、フロントカバー/形Y92A-48B(別売)入力種類熱電対リセット-寸法(mm)48×48質量(g)約200(埋込み取りつけ用アダプタ付)保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00制御方式ON/OFF制御精度設定/±2%FS以下消費電力約3VA感度調節感度/0.5%FS以下(固定)設定方式アナログ設定制御出力リレー接点指示方式無指示目盛(℃)0~200絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)最小目盛(℃)5使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)寿命電気的/10万回以上(AC110V 3A 抵抗負荷時)耐振動(耐久)16.7Hz 片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2、6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度45~85%耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)147m/s2、6方向 各3回許容電圧範囲電源電圧の90~110%比例帯(P)3%FS(固定)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)比例周期約20s入力詳細熱電対 K制御リレー出力1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24958352
2019-04-11
用途: 機器修理
フェローハウスサービス業

通電しない状態でしたがしっかり修理でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする