※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
入力種類
熱電対
制御方式
ON/OFF制御
消費電力
約3VA
注文コード
39056647
品番
E5C2-R20K AC100-240 0-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
入力種類・制御方式・消費電力
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100~240
適合
ソケット/形P2CF-08(別売)、形P3G-08(別売)、フロントカバー/形Y92A-48B(別売)
入力種類
熱電対
リセット
-
寸法(mm)
48×48
質量(g)
約200(埋込み取りつけ用アダプタ付)
保護構造
IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00
制御方式
ON/OFF制御
精度
設定/±2%FS以下
消費電力
約3VA
感度
調節感度/0.5%FS以下(固定)
設定方式
アナログ設定
制御出力
リレー接点
指示方式
無指示
目盛(℃)
0~300
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
最小目盛(℃)
10
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
寿命
電気的/10万回以上(AC110V 3A 抵抗負荷時)
耐振動(耐久)
16.7Hz 片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)
294m/s
2
、6方向 各3回
使用周囲湿度
相対湿度45~85%
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃(誤動作)
147m/s
2
、6方向 各3回
許容電圧範囲
電源電圧の90~110%
比例帯(P)
3%FS(固定)
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)
比例周期
約20s
入力詳細
熱電対 K
制御リレー出力
1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。