入力(センサ入力)
電流入力:4~20mA、 0~20mA
電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
3年保証時:-10~+50
指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%時)
(±1%FS)±1ディジット以下
温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%時)
(±1%FS)±1ディジット以下