サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 ベーシックタイプ) E5CN/E5CN-U

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39056963品番E5CN-CQ203T-FLK AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

48mm角の汎用温度調節器のベストセラーが進化。
250msの高速サンプリングを実現。
伝送出力機能で記録計へ簡単接続。
加熱、冷却制御とも電圧出力(SSR駆動用)。
11セグメント表示で簡単設定可能。
1台で熱電対・白金測温抵抗体の両方をカバー。
現在値の3色表示切替え機能で遠くからでも状態一目瞭然。
設定プロテクトがオペレータに一目瞭然。
マニュアル出力機能搭載。
高寿命リレー出力タイプ。
非接触センサ形ES1B用外部供給電源付タイプ。

入力
(センサ入力)
熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100
非接触温度センサ:10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃
電圧入力:0~50mV
制御出力
電流出力:DC4~20mA/DC0~20mA 負荷600Ω以下 分解能 約10,000
電圧出力(SSR駆動用):出力電圧 DC12V±15%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
3年保証時:-10~+50
指示精度
熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
電圧の影響
(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%時)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
温度の影響
(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%時)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
補助出力2点消費電力7.5VA(最大)消費電力(VA)最大:7.5オプション-寸法(mm)48×48入力種類熱電対/測温抵抗体マルチ入力制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付)端子形状端子台タイプ感度調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)ケース色文字高(mm)PV:11、 SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定電源電圧(V)AC100~240入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、 電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、 1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)サンプリング周期(入力)250ms使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25 ~ +65(ただし、氷結、結露のないこと)通信機能-主な機能マルチSP機能[最大4個の目標値(SP0~SP3)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能]、マニュアル出力、 加熱冷却制御、 ループ断線警報機能、 SPランプ、 警報機能、 ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、 40%AT、 100%AT、 操作量リミット、 入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、 温度入力補正、 ラン/ストップ、 プロテクト、 制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、 操作量変化率リミット、 簡易演算、 PV/SVのステータス表示機能、 簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等許容電圧範囲電源電圧の85~110%比例帯(P)0.1~999.9EU(0.1EU単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)
注意
※高寿命リレー出力は、閉路時・しゃ断時にトライアックで開閉するため、DC負荷を接続してご使用される場合、出力がOFFしません。必ずAC負荷を接続してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08590145
2017-05-25
用途: 配電盤の取り付け、バ-ナ-のオン、オフ
株式会社九州国際自動車興業

pt100との相性が良く、設定も簡単でした。配電図がもう少し見え易ければもっと良かった。

対象商品 : 08590145
2013-06-26
用途: 湿度調節器

今まで使用していた物が、デジタル表示が見えにくくなり、購入しました。他より格安でしかもオムロン製品が値引きの期間に購入できましたので、とてもお得で合計6個購入しました。使用にも何も問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする