入力(センサ入力)
熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100
非接触温度センサ:10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃
電圧入力:0~50mV
制御出力電流出力:DC4~20mA/DC0~20mA 負荷600Ω以下 分解能 約10,000
電圧出力(SSR駆動用):出力電圧 DC12V±15%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
3年保証時:-10~+50
指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 :±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%時)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%時)
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ) :(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下