曜日別特売
E5CN-HQ2HBD AC/DC24 サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H omron(オムロン) 39057207

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は電源電圧・制御電圧出力・仕様など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
AC24(50/60Hz)/DC24
制御電圧出力(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±15%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き
仕様
●RSP入力:なし●設定ツール用ポート:底面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1を使用して、 パソコン側USBポートと形E5CN-Hの底面ポート間を接続。●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●電磁妨害の影響(EN61326-1による):(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4
注文コード
39057207
品番
E5CN-HQ2HBD AC/DC24
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
●RSP入力:なし●設定ツール用ポート:
底面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1を使用して、 パソコン側USBポートと形E5CN-Hの底面ポート間を接続。●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●電磁妨害の影響(EN61326-1による):(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4
規格
認証規格
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1
感度
(調節)
温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
イベント入力
外部接点入力仕様:
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
バンク切替機能
あり
ローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)
調節感度
温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
タイプ
端子台タイプ
電源電圧(V)
AC24(50/60Hz)/DC24
温度入力タイプ
熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
アナログ入力
電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
オプション
単相ヒータ用断線・SSR故障・過電流検出機能
寸法(mm)
48×48
質量(g)
本体:約150、取りつけ具:約10
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50
保護構造
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
適合規格
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格
制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
消費電力
5.5VA(AC24V)/3.5W(DC24V)(最大)
ケース色
黒
文字高(mm)
PV:11、SV:6.5
設定方式
前面キーによるデジタル設定
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
その他の機能
マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等
入力インピーダンス(Ω)
電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
指示方式
11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
メモリー
不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V印加)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50
指示精度
熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入
電圧の影響
(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下
使用周囲湿度
相対湿度25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
EMC規格
EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ
通信機能
-
温度の影響
(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下
補助出力
リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
許容電圧範囲
電源電圧の85~110%
制御周期
0.5、1~99s(1s単位)
バンク数
8
比例帯(P)
温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)
0.0~3240.0s(0.1s単位)
微分時間(D)
0.0~3240.0s(0.1s単位)
信号源抵抗の影響
熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
警報設定
-19999~32400(小数点位置は入力種別による)
設定ツール
CX-Thermo Ver.4.0以上
耐電圧(V/min)
AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)
伝送出力
-
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
300 3軸方向 各3回
制御出力詳細
-
制御リレー出力
-
制御電圧出力(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±15%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き
サンプリング周期(ms)
(入力)60
使用周囲湿度(%RH)
相対湿度25~85
振動(誤動作)
10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
振動(耐久)Hz
10~55 20m/s2 3軸方向 2h
制御出力1
電圧出力(SSR駆動用)
制御出力2
なし
補助出力点数(点)
2
伝送出力点数(点)
-
イベント入力点数(点)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39057112
2014-08-13
用途: 精密な温度制御

熱電対で0.1℃単位の温度制御をするには高機能タイプが必要でした。
200℃までの温度範囲であれば小数点以下2桁まで表示するので、エンドユーザー様も精密さに納得いただけます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする