- タイプ
- 端子台タイプ
- 電源電圧(V)
- AC100~240(50/60Hz)
- 温度入力タイプ
- 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
- 入力種類
- 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
- アナログ入力
- 電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
- オプション
- 単相または三相ヒータ用断線・SSR故障・過電流検出機能
- 寸法(mm)
- 48×48
- 質量(g)
- 本体:約150、取りつけ具:約10
- 使用温度範囲(℃)
- -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50
- 保護構造
- 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
- 適合規格
- EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格
- 制御方式
- ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
- 消費電力
- 8.5VA(最大)
- ケース色
- 黒
- 文字高(mm)
- PV:11、SV:6.5
- 設定方式
- 前面キーによるデジタル設定
- 保存温度(℃)
- -25~65(結露、氷結しないこと)
- その他の機能
- マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等
- 入力インピーダンス(Ω)
- 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
- 指示方式
- 11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
- メモリー
- 不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500V印加)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50
- 指示精度
- 熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入
- 電圧の影響
- (周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下
- 使用周囲湿度
- 相対湿度25~85%
- 保存温度範囲(℃)
- -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
- EMC規格
- EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ
- 通信機能
- RS-485通信付き
- 温度の影響
- (周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下
- 補助出力
- リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
- 許容電圧範囲
- 電源電圧の85~110%
- 制御周期
- 0.5、1~99s(1s単位)
- バンク数
- 8
- 比例帯(P)
- 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
- 積分時間(I)
- 0.0~3240.0s(0.1s単位)
- 微分時間(D)
- 0.0~3240.0s(0.1s単位)
- 信号源抵抗の影響
- 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
- 警報設定
- -19999~32400(小数点位置は入力種別による)
- イベント入力
- -
- 設定ツール
- CX-Thermo Ver.4.0以上
- 耐電圧(V/min)
- AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)
- 伝送出力
- -
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100 3軸方向 各3回
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 300 3軸方向 各3回
- 制御出力詳細
- -
- 制御リレー出力
- -
- 制御電圧出力(SSR駆動用)
- 出力電圧 DC12V±15%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き
- サンプリング周期(ms)
- (入力)60
- 使用周囲湿度(%RH)
- 相対湿度25~85
- 振動(誤動作)
- 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
- 振動(耐久)Hz
- 10~55 20m/s2 3軸方向 2h
- 制御出力1
- 電圧出力(SSR駆動用)
- 制御出力2
- なし
- 補助出力点数(点)
- 2
- 伝送出力点数(点)
- -
- イベント入力点数(点)
- -