出力容量AM26LS31相当
出力電流/
Hレベル:IO=-20mA
Lレベル:IS=20mA
出力電圧/
VO=2.5V以上
VS=0.5V以下
使用周囲温度(℃)使用時:-10~70
保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)使用時:-10~70
保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC5±5% リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)2保護構造IEC規格 IP64付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売仕様-高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型出力ラインドライバ出力外径(Φmm)50接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ分解能1000P/R消費電流(mA)160以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:100以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護立ち上り/立ち下がり時間0.1μs以下(コード長:2m、IO=-20mA、IS=20mA)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)50出力軸許容スラスト荷重(N)30最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])10以下出力相A、-A、B、-B、Z、-Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2出力形式ラインドライバ出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回許容電流(mA)-使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引