E6C3-AG5B 360P/R 2M ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン) 39060104

ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個分解能360P/Rコード長さ(m)2出力容量ソース電流:35mA以下残留電圧:0.4V以下(ソース電流35mA時)注文コード39060104品番E6C3-AG5B 360P/R 2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現
メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現
PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。

消費電流(mA)
70以下
電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)
出力容量
ソース電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(ソース電流35mA時)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~70
保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-10~70
保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)
信号方式
ストローブ信号:なし
位置決め信号:なし
パリティ信号:なし
種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下コード長さ(m)2保護構造IEC規格 IP65付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ出力コードの種類グレイ2進分解能360P/R制御出力PNPオープンコレクタ回転方向シャフト側より見てCW方向(シャフト側より右回転)で出力コード増加絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(コード長1m、負荷電流35mA時)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)20起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下論理正論理(H=「1」、L=「0」)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形出力コードグレイ2進衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする