omron(オムロン)
片側コネクタコード 投光器用・受光器用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
1セット
1個
コード長さ(m)
3
10
15
20
3
7
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39062213
品番
F39-JC3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
適合
-
適合機種
F3SJ-A
コード長さ(m)
3
接続方法
M12コネクタ(8ピン)
セット内容
投光器用・受光器用、2本1セット
ケーブル長(m)
-
接続方式
コネクタ式(M12、8ピン)
保護等級
-
注意
※直列直結時のコード延長用には、形F39-JBR2Wと形F39-JD□Bを組み合わせてください。また、コード長10~20mはご使用になれません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39062213
F39-JC3A
39062292
F39-JD3A
片側コネクタコード 投光器用・受光器用
omron(オムロン)
1セット
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です