omron(オムロン)
両側コネクタコード 投光器用・受光器用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
1個
1セット
コード長さ(m)
3
0.2
15
1
20
0.5
10
3
5
7
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39062222
品番
F39-JC3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
適合
コントロールユニット 形F3SP-B1Pとの接続用、直列連結時の延長用
適合機種
F3SJ-A
コード長さ(m)
3
接続方法
M12コネクタ(8ピン)
セット内容
投光器用 受光器用各1本
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39062222
F39-JC3B
39062301
F39-JD3B
両側コネクタコード 投光器用・受光器用
omron(オムロン)
1セット
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です