両側コネクタコード 投光器用・受光器用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット
コード長さ(m)7
内容量1セット注文コード39062256品番F39-JC7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
適合コントロールユニット 形F3SP-B1Pとの接続用、直列連結時の延長用適合機種F3SJ-Aコード長さ(m)7接続方法M12コネクタ(8ピン)セット内容投光器用 受光器用各1本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39062256F39-JC7B39062335F39-JD7BF39-JC7B 両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン) 39062335両側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする