曜日別特売
F39-JD7A 片側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン) 39062326

片側コネクタコード 投光器用・受光器用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット
コード長さ(m)7
内容量1セット注文コード39062326品番F39-JD7A
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合単体セーフティリレー、セーフティリレーユニット、セーフティコントローラ等、各種安全回路との配線用適合機種F3SJ-Bコード長さ(m)7セット内容投光器用・受光器用、各1本/1セット保護構造IP67接続方式M12コネクタ(8ピン)保護等級IP67
注意
※直列直結時のコード延長用には、形F39-JBR2Wと形F39-JD□Bを組み合わせてください。また、コード長10~20mはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする