T-1000-B-R-S ユニバーサルフィットチップ AXYGEN 39063597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルフィットチップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1000個×5パック)
容量(μL)1000
青色
種別ラック入り 滅菌済み
ラック入り 滅菌済み
バルク
ラック入り
バルク 小口パック
ラック入り 小口パック
ラック入り 滅菌済み 小口パック
バルク マキシマムリカバリー
バルク 小口パック マキシマムリカバリー
ラック入り マキシマムリカバリー
ラック入り 小口パック マキシマムリカバリー
ラック入り 滅菌済み マキシマムリカバリー
ラック入り 滅菌済み マキシマムリカバリー 小口パック
スタックラック入り
バルク ワイドボア
先端面取り加工なし バルク
内容量1ケース(1000個×5パック)注文コード39063597品番T-1000-B-R-S
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
容量(μL)1000種別ラック入り 滅菌済み青色アズワン品番61-4683-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする