TR-222-C-STK-J 200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ TR-222シリーズ AXYGEN 39065243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ TR-222シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(480個×1パック)
透明
種別スタックラック 小口パック
バルク
マキシマムリカバリー バルク
マキシマムリカバリー ラック入り
マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み
ラック入り
ラック入り 滅菌済み
スタックラック
内容量1ケース(480個×1パック)注文コード39065243品番TR-222-C-STK-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,950
種別スタックラック 小口パック透明アズワン品番61-4685-49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39065243TR-222-C-STK-J39065234TR-222-C-STKTR-222-C-STK-J 200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ TR-222シリーズ AXYGEN 39065234200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ TR-222シリーズAXYGEN1ケース(480個×10パック)
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする