曜日別特売
G2RL-1 DC24 パワーリレー G2RL omron(オムロン) 39065275

パワーリレー G2RL

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24接点構成1c注文コード39065275品番G2RL-1 DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
耐電圧(V/min)
コイルと接点間/AC5000(50/60Hz)
同極接点間/AC1000(50/60Hz)
種類パワーリレー定格電圧(V)DC24極数1接点構成1cコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約12保護構造耐フラックス形分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子最大消費電力(mW)約400耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧10%以上動作電圧70%以下耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(励磁)100m/s2、(無励磁)100m/s2機械的耐久性2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性抵抗負荷/AC250V 10A 5万回(開閉ひん度1800回/h)接点材質Ag合金 (Cdフリー材)定格電流(mA)16.7±10%(コイル温度+23℃)コイル抵抗(Ω)1440±10%(コイル温度+23℃)最大許容電圧(V)130%(at85℃)最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC24V 40mA接点電圧の最大値(V)AC440、DC300動作時間(ms)15以下定格通電電流(A)(接点部)10定格負荷(接点部)AC250V 10A接点機構シングル復帰時間(ms)5以下接点電流の最大値(A)10アズワン品番64-3359-13耐衝撃電圧(V)10k(1.2×50μs)コイル定格(V)DC24V 16.7mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (抵抗負荷) DC24V 10A (抵抗負荷)接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 現場のシステムの改修
製造業

緊急で必要になりましたが、翌日の工事に間に合い、顧客にも感謝されました。
少量でも直ぐに入手でき大変助かっています

2025-03-29
用途: センサーライトの修理
製造業

故障したリレーはオムロン製より小型軽量でしたがメカニズムは繊細でアクロバチックなもので短寿命に納得。本機は少し大型ですが質量もあるので堅実・長寿命な設計になっているのではと期待しています。

対象商品 : 39065424
2023-09-27
用途: サンスイアンプの修理
その他業種

既存品の保護リレー接点不良で2aのリレーを2個交換しました。従来品はすでに廃番のため当商品を購入しました。高さが低くなり良かったです。ただし、コイル抵抗が高めのためタイムアップ時間が少し増えたようですが、問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 39065354
2023-04-24
用途: 米国製、高周波大電力増幅器の中のリレーの交換用
その他業種

米国製、高周波大電力増幅器の中に使われている TE(Tyco Electronics)製のリレー、RTD14012 及び RTE24012 が接点不良気味になってきたので交換するに当たり、
同じものではなく、互換性が有り且つ信頼性が高い OMRON製のリレー、 G2RL-1-E DC12V 及び G2RL-2 DC12 に置き換えることにしました。
モノタロウさんに注文し、いつものごとくすぐに届いて交換取り付けしました。当然問題なく動作しています。
信頼性、寿命の結果はすぐには表れませんが、世界中に数あるリレーメーカーの中で最も問題を起こさないと多数の実績で定評のあるOMRONのリレーにしたので安心です。

対象商品 : 39065424
2023-04-18
用途: パーワーアンプのパワーリレーの交換修理
かわとうミシン電機商会卸売・小売業

1.パーワーアンプの対応表があるっと助かる。
2.端子配列図(基盤に合わせて取り付けできるか確認するため)
3.上下の写真(端子の様子がわかるもの)
4.今回の部品は、SONYのTA-N220に使いました。問題無し快調に使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 39065415
2022-12-26
用途: 精密機器の保守
製造業

信頼性、耐久性ともとても高く評価の高い製品ということで採用しました。

対象商品 : 39065424
2021-04-07
用途: パワーアンプのSPリレー
建設業・工事業

大抵のパワーアンプの2A接点5Aの物であれば広く使用できます。
SPリレーは消耗部品なので助かります。

対象商品 : 39065381
2020-07-09
用途: 業務用オゾン脱臭器に使用していますが、急な増産で早期入手のため購入
株式会社北野技研製造業

かなり専門的なパーツですので扱っている店舗は少ないのですが、今回即納低価格で入手できたことに驚きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする