TR-222-Y-R 200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ TR-222シリーズ AXYGEN 39065277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ TR-222シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(960個×5パック)
種別ラック入り
ラック入り
ラック入り 滅菌済み
バルク
マキシマムリカバリー バルク
マキシマムリカバリー ラック入り
マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み
スタックラック
内容量1ケース(960個×5パック)注文コード39065277品番TR-222-Y-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200
種別ラック入りアズワン品番61-4685-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする