G3CN-203P DC3-28 ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン) 39065607

G3CN-203P DC3-28 ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン) 39065607
G3CN-203P DC3-28 ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン) 39065607

ソリッドステート・リレー G3CN

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC4~24形状フラットタイプ注文コード39065607品番G3CN-203P DC3-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ローコストなプリント基板実装タイプ。
高信頼性が要求されるFA機器用SSR。
入力DC3~28V、出力AC75~264V。
入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。
出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。
形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。
RoHS適合。

種類ソリッドステート・リレー形状フラットタイプ定格電圧(V)DC4~24端子形状プリント基板用端子動作表示灯なし動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下質量(g)約25定格入力電圧(V)DC4~24負荷電圧(V)AC75~264入力インピーダンス(Ω)1.5k+20%/-10%ゼロクロス機能有り無し出力の適合負荷3A AC100~240V絶縁方式フォト・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プリント基板端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)AC100~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下使用電圧範囲(V)DC3~28漏れ電流(mA)5以下(AC100Vにて)、10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上動作電圧DC3V以下耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)取得規格-復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電流(A)0.1~3Aサージオン電流耐量(A)45(60Hz、1サイクル)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ソリッドステート・リレー フラットタイプゼロクロス機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39065582
2018-02-11
用途: 縫製ミシンの制御

素早い対応で修理ができました。
客先はとても喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする