ZT-384-C-R-S Zymark用チップ ZTシリーズ AXYGEN 39065968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Zymark用チップ ZTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(3840個×5パック)容量(μL)25アズワン品番61-4686-36注文コード39065968品番ZT-384-C-R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥884,800
容量(μL)25種別SBS規格 Zymark/Caiper PapidPate/SciCone/Zephy用チップ 滅菌済みアズワン品番61-4686-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする