曜日別特売
G3PE-245B DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン) 39066404

G3PE-245B DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン) 39066404
G3PE-245B DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン) 39066404
G3PE-245B DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン) 39066404

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
出力の適合負荷45A AC100~240V
動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下
内容量1個注文コード39066404品番G3PE-245B DC12-24
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

放熱器一体の小型、スリムタイプ
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。
UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。

規格
認証規格
UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
種類ソリッドステート・リレー動作表示灯あり (黄)動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下仕様●MTTFd(参考値):1000年以上質量(g)約400保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24負荷電圧(V)AC75~264(50/60Hz)ゼロクロス機能有り無し出力の適合負荷45A AC100~240V絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)相数単相使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下使用電圧範囲(V)DC9.6~30漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1.0V以上振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて)衝撃(m/s2)294(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下負荷容量9kW(AC200Vにて)(抵抗負荷)負荷電流(A)0.5~45A (25℃にて)サージオン電流耐量(A)440A(60Hz、1サイクル)電流2乗積(I2t)(A2s)1260(参考値)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39066404
2019-03-17
用途: 新規操作盤製作に使用する
製造業

商品は、問題無いが 発送時間が短くならないかと思います。これ以上は、難しいと思いますが頑張ってみてください。

対象商品 : 39066282
2018-08-20
用途: 制御盤製作、半田温度制御
株式会社イー・ピー・アイ製造業

ヒーター温度制御で応答速度が速く安定した制御ができた。
改善点など不具合はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする