出力オン電圧降下主回路部/1.6V(RMS)以下
警報出力部/1.5V以下
種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC12~24入力方式電圧入力入力電圧(V)(使用)DC9.6~26.4出力形態NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)端子形状スクリューレスクランプ端子動作表示灯あり動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下質量(g)約630適合規格CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124941、EN60947-4-3)、UL(ファイルNo.E64562)定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)出力の適合負荷2~35A AC100~240V絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)定格負荷電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4漏れ電流(mA)主回路/10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294警報出力2点(ヒータ断線警報、SSRショート故障警報)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)定格通電電流(A)35(40℃にて)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電流(A)35A以下 (40℃にて)サージオン電流耐量(A)430(60Hz、1サイクル)保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能有