種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC24動作表示灯なし動作時間(ms)1以下質量(g)約13定格入力電圧(V)DC24負荷電圧(V)DC3~26入力インピーダンス(Ω)2.8k±20%ゼロクロス機能有り無し無出力の適合負荷1A DC4~24V絶縁方式フォト・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プリント基板端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC4~24保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.5V以下使用電圧範囲(V)DC19.2~28.8漏れ電流(mA)0.1以下(DC26Vにて)復帰電圧DC1V以上動作電圧DC19.2V以下耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)復帰時間(ms)1以下負荷電流(A)0.01~1Aサージオン電流耐量(A)3(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ソリッドステート・リレーゼロクロス機能なし