曜日別特売
G3SD-Z01P DC5 ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン) 39066772

G3SD-Z01P DC5 ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン) 39066772
G3SD-Z01P DC5 ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン) 39066772

ソリッドステート・リレー G3S/G3SD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC5定格入力電圧(V)DC5注文コード39066772品番G3SD-Z01P DC5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

超小型で1Aまで開閉可能。
形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。
形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。
集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。
AC負荷用とDC負荷用を品揃え。
入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。
バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。
RoHS適合。

種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC5動作表示灯なし動作時間(ms)1以下質量(g)約13定格入力電圧(V)DC5負荷電圧(V)DC3~26入力インピーダンス(Ω)630±20%ゼロクロス機能有り無し出力の適合負荷1A DC4~24V絶縁方式フォト・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プリント基板端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC4~24保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.5V以下使用電圧範囲(V)DC4~6漏れ電流(mA)0.1以下(DC26Vにて)復帰電圧DC1V以上動作電圧DC4V以下耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)復帰時間(ms)1以下負荷電流(A)0.01~1Aサージオン電流耐量(A)3(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ソリッドステート・リレーゼロクロス機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする