種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC24動作時間(ms)0.5以下仕様-質量(g)約23モジュール出力モジュールケース色黒負荷電圧(V)DC4~60入力インピーダンス(Ω)6.5k±20%ゼロクロス機能有り無し-出力の適合負荷2A DC5~48V絶縁方式フォト・カプラ出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~48保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.6V以下動作表示灯有使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4漏れ電流(mA)1以下復帰電圧DC2V以上動作電圧DC19.2V以下耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)入力電流(mA)-復帰時間(ms)2以下ロジック供給電圧(V)-ロジック供給電流(mA)-出力段耐圧(V)-負荷電流(A)0.01~2(60℃にて)サージオン電流耐量(A)12(10ms)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min