電流(A)入力側LED順電流/50m
繰り返しピークLED順電流/1(100μsパルス、100pps)
入力側逆電流/10μ(LED逆電圧5V)
トリガLED順電流/1m(標準)、3m(最大)(連続負荷電流120mA)
(周囲温度25℃時)
温度(℃)接合部/125
はんだ付け温度条件/260(10s)
出力オン抵抗(Ω)標準/25、最大/35(LED順電流5mA、連続負荷電流120mA、1秒未満の時)
標準/35、最大/50(LED順電流5mA、連続負荷電流120mA)
電流低減率(mA/℃)入力側直流順電流/-0.5
出力側オン電流/-1.2
(周囲温度25℃以上の場合)
容量(pF)入力側/30
入出力間/0.8