曜日別特売
G3VM-352F MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン) 39067052

MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成2a
端子形状サーフェス・マウント端子
内容量1個注文コード39067052品番G3VM-352F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
電流(A)
入力側LED順電流/50m
繰り返しピークLED順電流/1(100μsパルス、100pps)
入力側逆電流/10μ(LED逆電圧5V)
トリガLED順電流/1m(標準)、3m(最大)(連続負荷電流120mA)
(周囲温度25℃時)
温度(℃)
接合部/125
はんだ付け温度条件/260(10s)
出力オン抵抗(Ω)
標準/25、最大/35(LED順電流5mA、連続負荷電流120mA、1秒未満の時)
標準/35、最大/50(LED順電流5mA、連続負荷電流120mA)
電流低減率(mA/℃)
入力側直流順電流/-0.5
出力側オン電流/-1.2
(周囲温度25℃以上の場合)
容量(pF)
入力側/30
入出力間/0.8
種類プリント基板用リレー形状DIP8入力電圧(V)LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)接点構成2a端子形状サーフェス・マウント端子質量(g)0.54負荷電圧(V)出力側/350(ピークAC/DC)絶縁抵抗(MΩ)入出力容量/最小1000(耐電圧500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85(氷結・結露のないこと)保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)出力側開路時/1×10-3(負荷電圧350V時)動作時間(ms)標準/0.3、最大/1.0復帰時間(ms)標準/0.1、最大/1.0連続負荷電流(mA)出力側/120(ピークAC/DC)アズワン品番64-3361-74耐電圧(V/min)入出力間/2500(AC1分間)逆方向電圧(V)入力側LED/5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39067052G3VM-352F05775333G3VM-351DY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
409
税込450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする