曜日別特売
G3VM-62C1 MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン) 39067384

MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成2a
端子形状プリント基板用端子
内容量1個注文コード39067384品番G3VM-62C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー。
入出力間耐電圧AC2.5kV、高開閉電流対応。
負荷電圧60Vシリーズに2チャンネルタイプを追加。
微小アナログ信号の開閉が可能。
入出力間耐電圧2500Vrms。
サーフェス・マウントタイプをシリーズ化。
RoHS適合。

入力電圧(V)
LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃)
温度(℃)
接合部/125
はんだ付け条件/260(10s)
電流低減率(mA/℃)
入力側直電流/-0.5(周囲温度≧25℃)
出力側オン電流/-5.0(周囲温度≧25℃)
容量(pF)
入力側端子間/30
出力側端子間/130
入出力間/0.8
用途各種計測機器、セキュリティー機器種類プリント基板用リレー形状DIP8接点構成2a端子形状プリント基板用端子質量(g)0.54負荷電圧(V)出力側/60(ピークAC/DC)(周囲温度25℃)絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量/1000(最小)(耐電圧500vDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85(氷結・結露のないこと)保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)出力側開路時/1×10-3(最大)(負荷電圧60V)動作時間(ms)0.8(標準)、2.0(最大)入力電流(mA)LED順電流/50、繰り返しピークLED順電流/1(100μsパルス、100pps)、逆電流/10μ(LED逆電圧5V時)、トリガLED順電流/1.6(標準)、3(最大)(連続負荷電流500時)、(周囲温度25℃)復帰時間(ms)0.1(標準)、0.5(最大)連続負荷電流(mA)出力側/500(ピークAC/DC)(周囲温度25℃)出力オン抵抗(Ω)1.0(標準)、2.0(最大)(LED順電流5mA、連続負荷電流500mA)アズワン品番64-3362-61耐電圧(V/min)入出力間/2500(AC1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする