曜日別特売
G4A-1A-E DC24 パワーリレー G4A omron(オムロン) 39067497

G4A-1A-E DC24 パワーリレー G4A omron(オムロン) 39067497
G4A-1A-E DC24 パワーリレー G4A omron(オムロン) 39067497

パワーリレー G4A

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24注文コード39067497品番G4A-1A-E DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。
投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。
小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。
UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。
耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。
標準品で耐フラックス構造を採用。
RoHS適合。

耐久性
機械的/200万回以上(開閉ひん度18000回/h)
モーター負荷/20万回以上(開閉ひん度3sON、1.5sOFF)
インバータ負荷/3万回以上(開閉ひん度3sON、5sOFF)
用途エアコン種類パワーリレー定格電圧(V)DC24極数1接点構成1a端子形状タブ端子、プリント基板用端子動作時間(ms)20以下最大開閉容量5000VA動作電圧70%以下コイル定格電圧(V)DC24質量(g)約23消費電力(W)0.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造タブ端子/プリント基板端子両用耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧10%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性200万回接点材質Ag合金 (Cdフリー材)定格電流(mA)37.5±10%(コイル温度+23℃にて)コイル抵抗(Ω)640±10%(コイル温度+23℃にて)コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時3.5コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時4.8最大許容電圧(V)160%(at23℃)最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)AC250定格通電電流(A)20接点機構シングル復帰時間(ms)10以下接点電流の最大値(A)20アズワン品番64-3362-78RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/8.5k (1.2×50)耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC4500 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hzコイル定格(V)DC24V 37.5mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 20A (抵抗負荷) AC250V 80A (モータ負荷 (投入)) AC250V 20A (モータ負荷 (しゃ断)) AC100V 200A (インバータ負荷 (投入)) AC100V 20A (インバータ負荷 (しゃ断))接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 大電流のON OFF
有限会社アスコ通信特機

車用のパワーリレーは消費電力が多く負担が大きかったですがこれは消費電力が少ないため入れっぱなしでも気になりません。

対象商品 : 39067481
2022-01-18
用途: エコキュート内部基盤の部品交換
サービス業

部品交換して無事に動きました。
迅速な発送で助かりました。

対象商品 : 39067481
2022-01-01
用途: 試作品用
その他業種

大きめの電流用に購入した。ちょうどよい大きさと耐久もありそうだ。

対象商品 : 39067481
2021-07-07
用途: オリジナル製品の信号線切り替え回路に使用。
株式会社ワールドシステムズエンジニアリング

微弱な信号の切り替えに繋がり難いときがありますが、通常電流範囲の電流を瞬時流せば良くなります。数か月単位で使用しない場合に置きますが、世の中に適した李はみあたりません。マイクロボルトの信号から10Aオーダーまでの信号を切り替えるのは大変です。実用上問題なく使用出来ていますが敵品の発掘が望まれます。

対象商品 : 39067497
2021-02-17
用途: 音響用パワーアンプ修理
建設業・工事業

20年ほど前の型のパワーアンプ、アムクロンCE2000のリレー交換に使用しました。同じ物を入手するのが困難になりましたのでこちらを利用しました。形は全然違いますが、少々手を加え問題なく使用出来ました。耐久性などはまだわかりませんが、オムロン製ということで安心信頼しております。

対象商品 : 39067506
2019-12-24
用途: 会社の電動事務機の故障修理

20年以上使用している電動機器がこわれました。
故障部品のパワーリレーが全く同一品でしたので、単純に交換しただけで
完全復活できました。

対象商品 : 39067506
2018-07-09
用途: 機械のメンテナンスに
運輸・通信業

電動の圧着端子か閉める機械に交換部品として使用
取り付け後も問題なく使用できてます

対象商品 : 39067481
2017-02-16
用途: 無線装置の修理
運輸・通信業

海外製の代替品として探して使用。やはり日本製は規格に準じているので安心して使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする