G4W-2212P-VD-TV5 DC24 パワーリレー G4W omron(オムロン) 39067612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーリレー G4W

(39件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24接点構成2a注文コード39067612品番G4W-2212P-VD-TV5 DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。
入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。
1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。
RoHS適合。

用途
電源装置
備考都度納期確認種類パワーリレー定格電圧(V)DC24接点構成2a端子形状プリント基板用端子アズワン品番64-3363-05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39067603
2024-09-15
用途: オーディオパワーアンプのスピーカー切り替えリレーの代替品
製造業

古いオーディオアンプのスピーカー切替リレーが廃番のため代替で使用しています。一般家庭での使用ならこれで十分です。長期信頼性はわかりません。

対象商品 : 39067603
2024-08-14
用途: SONY TAF-333ESR
その他業種

プロテクトリレーが劣化で、接点を磨いても芳しくなかったので
こちらを購入、交換後、問題なく両チャンネルから音が出るようになりました。

対象商品 : 39067603
2024-02-03
用途: 補修用
株式会社アスク

オムロンの製品なのでいつもあんしんしてしようできます

対象商品 : 39067603
2022-03-12
用途: アンプ修理
製造業

ヤマハA-2000のスピーカリレー交換に使用。
電子部品の交換を行い音が出ることを確認したので
最後の仕上げにこれを交換して完了です。

対象商品 : 39067603
2022-02-17
用途: アナログアンプの交換パーツには最適
運輸・通信業

当方のアナログアンプのリレーが壊れてしまい代替を探していたところ当製品に遭遇。DC電圧・電流とも申し分ないです。
基板取付サイズもジャストフィットです

対象商品 : 39067603
2021-12-24
用途: パワーアンプのリレー交換
有限会社ファクト製造業

アンプには他社のリレーが付いてましたがこちらに交換しました。
特に音質の変化は認められませんでた。
接点の経年変化が出る頃には買い替えます。

対象商品 : 39067603
2022-10-14
用途: アンプメンテナンス
製造業

他社の製品が入手できなかったので、こちらの商品を使用しましたが問題なく動作するようになりました。

対象商品 : 39067603
2021-08-24
用途: オーディオアンプのメンテナンス
建設業・工事業

いつも安心して使用しています。流石オムロン製は安心です!!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする