電気的耐久性50万回以上(定格負荷DC30V 2A 抵抗負荷、DC30V 1A 誘導負荷)(開閉ひん度1800回/h)
20万回以上(DC30V 3A 抵抗負荷)(開閉ひん度1800回/h)
耐衝撃電圧(V)コイルと接点間:2500V 10×160μs(FCC part68に準拠)
同極接点間:1500V 10×160μs(FCC part68に準拠)
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器種類プリント基板用リレー定格電圧(V)DC12接点構成1c端子形状プリント基板用端子極数1極機能2巻線ラッチング形動作時間(ms)セット時間:5以下(実力値:約2.3)仕様超音波洗浄未対策形質量(g)約2.7規格UL(No.E41515)、CSA(No.LR31928)規格認証標準品保護構造プラスチック・シール形分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)耐衝撃(誤動作)300m/s2機械的耐久性1億回(開閉ひん度36000回/h)接点仕様クロスバ・ツイン接点材質Au合金+Ag故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC10mV 10μA(接触抵抗の故障判定値は50Ω)抵抗負荷AC125V 0.4A、DC30V 2A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC125V 0.2A、DC30V 1A復帰時間(ms)リセット時間:5以下(実力値:約2.3)アズワン品番64-3370-89最小パルス幅(セット・リセット)15ms耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC1500 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzセットコイル定格(V)DC12V 16.7mAリセットコイル定格(V)DC12V 16.7mA接点定格負荷電圧(V)AC125V 0.4A (抵抗負荷) AC125V 0.2A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC30V 2A (抵抗負荷) DC30V 1A (誘導負荷 (L/R=7ms))接触機構クロスバ・ツイン