※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
フェライト磁石 角型 FKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力(kg)
0.4
0.5
0.4
1.2
0.8
4
5
2
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39071236
品番
FK020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
19.7×10×4
材質
異方性フェライト
表面磁束密度(mT)
100
吸着力(kg)
0.4
表面処理
N極白印
アズワン品番
61-9933-16