※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
フェライト磁石 角型 FKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
吸着力(kg)
1.2
0.5
0.4
1.2
0.8
4
5
2
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39071324
品番
FK076
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
25×15×7
材質
異方性フェライト
表面磁束密度(mT)
120
吸着力(kg)
1.2
表面処理
N極白印
アズワン品番
61-9933-25