曜日別特売
GLS-M1 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン) 39071435

 

GLS-M1 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン) 39071435
GLS-M1 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン) 39071435
GLS-M1 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン) 39071435

磁気形近接センサ GLS

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続方式端子台タイプ
タイプ端子台タイプ(マグネット部)
内容量1個注文コード39071435品番GLS-M1
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。

接点容量
最大使用電圧:DC100V
最大使用電流:DC0.1A
最大接点容量:10W(開閉時含む)
種別マグネット部タイプ端子台タイプ(マグネット部)センサ形状角形検出距離(mm)15寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)保護構造IEC規格 IP40コード長さ(m)-接続方式端子台タイプ使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS検出ヘッドサイズ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39071435
2022-12-17
用途: 油圧装置のシーケンスで信号の送受信に使用しました。
サービス業

既存の同じ型式のものと仕様が変更されており、今回のものを取り付ける際はY型端子が必要でした。
既存はハンダ付けでしたので作業の内容を一部変更する事になりました。
仕様変更にあたり今後のスイッチ交換作業は容易になり便利だと思いますが、今回は自分の作業内容を変更という点では少しマイナスの評価とさせていただきます。

対象商品 : 39071426
2022-12-25
用途: ドア開閉検知
有限会社よしかわでんき

a接点表記ですが、b接点の動作をします。無駄な買い物をしました。

5が参考にしています
対象商品 : 39071417
2022-08-06
用途: 酪農用作業機械用作業動作検出
農・林・水産業

作業繁忙期に不具合発生で機械が不動作となりましたが、モノタロウのおかげで速やかに手に入り早期復旧出来助かりました。

対象商品 : 39071417
2022-08-03
用途: 窓枠に取付
建設業・工事業

現地の機能とは反対の出力のため使用せず。
機能表示をしてほしい。

対象商品 : 39071417
2020-04-19
用途: 銃砲保管庫のセキュリティ用
土田制御

本日4月19日に射撃場で施工してきました。
実は今までは仕入れは商社から行ってきましたが、今回は湯かき棒の
購入と一緒に御願いをしました。
近年引っ越しをしたので仕入れの商社が自宅に届けてくれません。
そこまで受け取りに行くのに1時間程度かかります。
時間とガソリン代を考えるとかえって高くなります。
今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 39071417
2019-11-27
用途: ドアの開閉監視に使用
サービス業

小ぶりでちょうど良く、設置の際とても扱いやすそうです。

対象商品 : 39071435
2020-08-02
用途: パッカー車のホッパーロックセンサー交換

パッカー車のホッパーロックセンサー交換の為、購入。新車から1年すこしでマグネットがとび出し、クレームで交換してもらったが、3年で同じ症状に。オムロンは悪くないが、このセンサーを選んだメーカーに問題がある。

対象商品 : 39071417
2018-10-20
用途: 発射装置のキルスイッチに使用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー医療・福祉・介護関連業

障害者フライングディスク 電動デスク発射装置のコントロールユニットのメカニカルな方法で誤動作を防ぐ安全装置に使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
端子台はどこにありますか。       色は何色がありますか、  マグネットのサイズを教えて下さい
回答:
品番GLS-S1 注文コード39071444 こちらが端子台となります。
スイッチとマグネットのセットが品番GLS-1 注文コード39071417となります。

色は写真の色のみでございます。
マグネットの寸法は下記URLをご参考いただければと思います。
http://image.monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39071435-120413-02.jpg

ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
1が参考にしています
2012-08-30

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする