二六製作所
フェライト磁石 角型 FKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
吸着力(kg)
0.8
0.5
0.4
1.2
0.8
4
5
2
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39071446
品番
FK041
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
35×15×4.5
材質
異方性フェライト
表面磁束密度(mT)
100
吸着力(kg)
0.8
表面処理
N極窪み付
アズワン品番
61-9933-37