曜日別特売
FK097 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 39071498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェライト磁石 角型 FKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力(kg)2
内容量1箱(10個)注文コード39071498品番FK097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,680
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)46×14×12.7材質異方性フェライト表面磁束密度(mT)150吸着力(kg)2表面処理N極白印アズワン品番61-9933-42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39071498FK09770731536FK097FK097 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731536フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする