※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(3個)
吸着力(kg)
1.6
0.4
17
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
39072164
品番
NE153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
7×8
材質
N-35
表面磁束密度(mT)
460
吸着力(kg)
1.6
表面処理
Niメッキ
寸法(Φ×mm)
7×8
アズワン品番
61-9933-91
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39072164
NE153
70732166
NE153
ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ
二六製作所
1箱(30個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました。