無電圧入力短絡時インピーダンス 1kΩ以下
短絡時残留電圧 1V以下
開放時インピーダンス 500kΩ以上
種別電源オフディレータイマ形式H3CR-H8L(Mシリーズ)電源電圧(V)DC100~125ピンタイプ8取付け方法埋込取付/表面取付取付方式埋込取付/表面取付質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)シリーズMシリーズ時間仕様0.05~12min消費電力約0.50W(DC125V時)入力方式-定格電源電圧DC100~125V リップル20%以下(単相全波整流電源まで使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A、抵抗負荷(cosΦ=1)、最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)入力信号-目盛形式4段階切替式/0.6、1.2、6、12設定時間目盛数字:(時間単位)・0.6:0.05~0.6秒、1:0.12~1.2秒、6:0.6~6秒、12:1.2~12秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±1%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±1%±10ms以下)動作時間のばらつき±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)セット誤差±5%(最大目盛りに対する割合)±50ms以下強制リセットなしタイマー動作開始電圧電源電圧の30%以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%電源投入時間2s以上タイムアップの繰返し周期3s以上強制リセットの繰返し周期3s以上適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合外部接続8ピンソケット耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC2000 50/60Hz(異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回材質(接点)銀合金使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:8、破壊:15振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2hパネル切り抜き寸法(mm)-機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1200回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1200回/h)制御出力種類限時リレー2c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰