※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(20個)
1パック(30個)
1パック(20個)
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(10個)
吸着力(kg)
4
0.01
0.6
1
3.9
3.8
7.2
16
4.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
39072663
品番
NK079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
アズワン品番
61-9936-36
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
15×12×5
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
380
吸着力(kg)
4
表面処理
Niメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39072663
NK079
70732665
NK079
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ
二六製作所
1パック(20個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました。