曜日別特売
H3CR-HRL AC/DC24 M ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン) 39072713

ソリッドステート・タイマ H3CR-H

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個時間仕様0.05~12min形式H3CR-H8L(Mシリーズ)注文コード39072713品番H3CR-HRL AC/DC24 M
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。

無電圧入力
短絡時インピーダンス 1kΩ以下
短絡時残留電圧 1V以下
開放時インピーダンス 500kΩ以上
種別電源オフディレータイマ形式H3CR-H8L(Mシリーズ)電源電圧(V)AC/DC24ピンタイプ11取付け方法埋込取付/表面取付取付方式埋込取付/表面取付質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)シリーズMシリーズ時間仕様0.05~12min消費電力約0.17VA/0.15W(AC24V時)、約1.0W(DC24V時)入力方式無電圧入力定格電源電圧AC24V 50/60 Hz DC24V リップル20%以下(単相全波整流電源まで使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A、抵抗負荷(cosΦ=1)、最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)入力信号リセット目盛形式4段階切替式/0.6、1.2、6、12設定時間目盛数字:(時間単位)・0.6:0.05~0.6秒、1:0.12~1.2秒、6:0.6~6秒、12:1.2~12秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±1%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±1%±10ms以下)動作時間のばらつき±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(0.6、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)、1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)セット誤差±5%(最大目盛りに対する割合)±50ms以下強制リセットありタイマー動作開始電圧電源電圧の30%以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%電源投入時間2s以上タイムアップの繰返し周期3s以上強制リセットの繰返し周期3s以上適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合外部接続11ピンソケット耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC2000 50/60Hz(異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回材質(接点)銀合金使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:8、破壊:15振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2hパネル切り抜き寸法(mm)-機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1200回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1200回/h)制御出力種類限時リレー2c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰/強制リセット
注意
※電源投入時間が、2s未満の場合、動作しないことがありますので、必ず規定時間以上電源を投入してください。繰り返し周期3s未満では使用しないでください。異常発熱・焼損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06862204
2018-04-18
用途: メンテナンス
建設業・工事業

迅速な対応で到着も早く助かりました。
有り難う御座いました。

対象商品 : 06896766
2013-07-30
用途: 木工機械制御用
河内電気

配線が容易である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする