タイプツインタイマ電源電圧(V)AC/DC24~240入力方式-入力電圧(V)-機能-取付方式DINレール取付付属品ネームラベル質量(g)約110使用温度範囲(℃)-20~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h最大目盛時間12消費電力AC240V時:4.5VA以下定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)制御出力接点出力1c/AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)DC30V 5A 抵抗負荷入力信号-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)端子構造端子台タイプ電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cURus(UL508CSA C22.2 No.14)、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2、EN50274耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV時間軸レンジ0.1s~1200h温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間:0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間に対する割合)(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)3k(電源端子間)、4.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下切換時間-動作モードフリッカオフスタート/オンスタート端子台6端子許容電圧変動範囲:定格電圧の85%~110%電源投入時間-最大目盛12出力機能制御出力:ON用セットダイヤルとOFF用セットダイヤルで設定した時間に応じて出力がON、OFF外部接続端子台耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回使用周囲湿度(%RH)25~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式-