曜日別特売
H3DK-S2 AC/DC24-240 ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン) 39072887

ソリッドステート・タイマ H3DK

(1件のレビュー)
内容量1個時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200hタイプ4動作マルチタイマ注文コード39072887品番H3DK-S2 AC/DC24-240
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

DIN22.5mm幅の盤内用
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。

機能
入力(スタート):スタート入力なし
出力(制御出力):ダイヤルセット値に達したとき動作モードに応じた出力
タイプ4動作マルチタイマ電源電圧(V)AC/DC24~240入力方式-入力電圧(V)Hレベル:AC/DC20.4~264、Lレベル:AC/DC0~2.4取付方式DINレール取付付属品ネームラベル質量(g)約120使用温度範囲(℃)-20~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h最大目盛時間12消費電力AC240V時:6.6VA以下定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)制御出力接点出力2c(限時2cまたは限時1c+瞬時1c)スイッチにより切り換え/AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ =1)、 DC30V 5A 抵抗負荷入力信号50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)端子構造ソケットタイプ電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cURus(UL508CSA C22.2 No.14)、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2、EN50274耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV時間軸レンジ0.1s~1200h温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間:0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間に対する割合)(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)3k(電源端子間)、4.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下切換時間-動作モードA:オンディレー、B2:フリッカオンスタート、E:インターバル、J:ワンショット出力端子台9端子許容電圧変動範囲:定格電圧の85%~110%電源投入時間-最大目盛12出力機能-外部接続端子台耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回使用周囲湿度(%RH)25~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー2c(限時2c または限時1c+瞬時1c)動作/復帰方式-
注意
※電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.25Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
※DC電源のリップルは20%以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39072826
2013-10-31
用途: オートドアの開閉時間の調整
株式会社 菅原通信設備

使い勝手はわかってはいるが、日本語の説明書を入れるべきだ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする