H3FA-B DC24 ディップタイマ H3FA omron(オムロン) 39073002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H3FA-B DC24 ディップタイマ H3FA omron(オムロン) 39073002
H3FA-B DC24 ディップタイマ H3FA omron(オムロン) 39073002

ディップタイマ H3FA

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個時間仕様6s~60min(4仕様マルチ:0.6~6s、6~60s、0.6~6min、6~60min)定格電圧(V)DC24注文コード39073002品番H3FA-B DC24
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ
制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。
1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。
外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。
丸洗い可能。
1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ

耐電圧
制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min
非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
制御出力
有接点:1a、1b
AC250V 3A 抵抗負荷
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値)
定格電圧(V)DC24動作方式限時動作、積算動作取付方式表面取付(ICソケットまたはプリント基板直付)質量(g)約15電源電圧リップル20%以下限時接点有接点出力(1a、1b)時間仕様6s~60min(4仕様マルチ:0.6~6s、6~60s、0.6~6min、6~60min)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%消費電力(mW)約330温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)復帰方式電源リセット・外部リセット動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子制御出力種類限時リレー1a、限時リレー1b動作/復帰方式限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39073027
2024-07-31
用途: 制御機器の動作時間タイマーとして使用
建設業・工事業

秒単位のタイマーの場合555ではコンデンサも抵抗も非常に大きくなってしまい、不安定です。マイコンを使うのも大変な時は本品を使うと安定動作し、耐環境などの信頼性も高いです。時間レンジを選べるのも便利です。

対象商品 : 39072941
2023-09-12
用途: 弊社製品の組み込み部品として
有限会社ジーク

「オムロン(無論 オムロン(笑))」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています
ただ、時節がら 納入制限が 有りますので 少し 不安です

対象商品 : 39072932
2022-02-03
用途: 設備実装用に
有限会社歩電友

部品の入手が厳しい状況で購入した商品。
それに便乗して価格も高騰しがちだが
通常購入している価格と遜色なく購入出来
問題無く動作している。

対象商品 : 39072932
2018-11-22
用途: メンテナンス

以前にも使用し小型で使い勝手が良い。気持ち価格が高い

対象商品 : 39072975
2017-12-01
用途: ボウリング機器のリセットタイマーに使用
サービス業

電源が常に入っている状態でもスタート信号でリレー回路が働き、設定時間でリセットするのが回路的に楽に設計できました。

対象商品 : 39072966
2017-10-12
用途: リーベックス無線アラームのスイッチの遠隔操作
その他業種

動作は正確で機能も期待していた通りの製品でした。満足しています。

対象商品 : 39072941
2015-02-02
用途: 装置の起動時
株式会社フェスト

小さいのに時間設定とか出来て便利です。
基板に実装出来て別にタイマーを付けなくていいので助かっています。

対象商品 : 39072932
2017-01-27
用途: 制御盤作製
農・林・水産業

少し価格が高いと思うが信頼性を考えて採用しました。、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする